Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0308008408 Valurautaa supistava kierrelaippa, 3 putkea | AD8LPX 4KWK1

ANVIL 0308008408 Valurautaa pienentävä kierrelaippa, 3 putkessa

Varastossa
Tuote: AD8LPX Malli: 0308008408Ristiviite: 4KWK1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennetään kierteitettyä liitoslaippaa
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiLaippa x FNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.8.5 "
Putken koko3"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3875
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0308006501 Valurautapintainen ja porattu kierteinen supistuslaippa, 4 reikää | AD8LPK 4KWH8 030800650145"1"€190.76
ANVIL 0308006600 Valurautapintainen ja porattu kierteinen supistuslaippa, 4 reikää | AD8LPL 4KWH9 030800660045"1.25 "€193.79
ANVIL 0308006907 Laipallinen x FNPT valurautaa supistava seuralainen kierrelaippa | AD8LPM 4KWJ1 030800690746"1"€179.60
ANVIL 0308007004 supistava laippa, 1-1/4 tuuman putki, kierre | AD8LPN 4KWJ2 030800700446"1.25 "€170.01
ANVIL 0308007202 Supistava laippa, kierre, laipallinen x FNPT | AD8LPP 4KWJ3 030800720246"1.5 "€150.90
ANVIL 0308007400 Supistuslaippa, 1.5 In Pipe, valurauta | AD8LPQ 4KWJ4 030800740047"1.5 "€189.18
ANVIL 0308007608 FIG 1016 supistava lisälaippa, valurautainen runko, 175 psi | AD8LPR 4KWJ5 030800760847"2"€156.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0308008408 Valurautaa pienentävä kierrelaippa, 3 putkessa
€363.18 / yksikkö