ANVIL 0308004407 Kierretty laippa, porattu 10 tuumaa | AD8LPH 4KWH6

ANVIL 0308004407 Kierteinen laippa, porattu 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LPH Malli: 0308004407Ristiviite: 4KWH6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€730.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen laippa, pinta ja pora
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiLaippa x FNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Reikien lukumäärä12
Dia ulkopuolella.16 "
Putken koko10 "
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.685
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0308002005 Kierretty laippa, porattu 3/4 tuumaa | AD8LNV 4KWG3 030800200543.875 "3 / 4 "€104.29
ANVIL 0308002203 Kierrelaippapäällysteinen ja porattu 1 tuuma | AD8LNW 4KWG4 030800220344.25 "1"€67.63
ANVIL 0308002401 Kierteinen laippa, porattu 1-1 / 4 tuumaa | AD8LNX 4KWG5 030800240144.625 "1.25 "€78.49
ANVIL 0308002609 Kierteinen laippa, porattu 1-1 / 2 tuumaa | AD8LNY 4KWG6 030800260945"1.5 "€71.66
ANVIL 0308002807 Kierteinen laippa, edessä ja porattu 2 tuumaa AD8LNZ 4KWG7 030800280746"2"€76.85
ANVIL 0308003003 Kierteinen laippa, porattu 2-1 / 2 tuumaa | AD8LPA 4KWG8 030800300347"2.5 "€84.68
ANVIL 0308003201 Kierteinen laippa, edessä ja porattu 3 tuumaa | AD8LPB 4KWG9 030800320147.5 "3"€114.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0308004407 Kierteinen laippa, porattu 10 tuumaa
€730.33 / yksikkö