ANVIL 0306058009 Samankeskinen supistusliitin, jossa laipallinen liitäntä, musta

Varastossa
Tuote: AD8LNN Malli: 0306058009Ristiviite: 4KWF6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,387.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSamankeskinen reduktorin kytkentä
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppilaipallinen
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko2-1/2" x 1-1/2"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5575
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
ANVIL 0300151503 FIG 367 Samankeskinen supistus, laippaliitos, musta | AD8LKH 4KVX7 0300151503FNPT3 "x 2"€140.53
ANVIL 0306057506 Samankeskinen alennusliitin, laipallinen, 2 X 1-1/2 putkessa | AD8LNL 4KWF4 0306057506laipallinen2 "x 1-1 / 2"€1,427.36
ANVIL 0306058405 Laipallinen samankeskinen alennusliitin, 3 x 2 putkessa | AD8LNQ 4KWF8 0306058405laipallinen3 "x 2"€873.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0306058009 Samankeskinen supistusliitin, jossa laipallinen liitäntä, musta
€1,387.25 / yksikkö