Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0300151503 KUVA 367 Samankeskinen supistus, laipallinen liitäntä, musta

Varastossa
Tuote: AD8LKH Malli: 0300151503Ristiviite: 4KVX7
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
€140.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSamankeskinen reduktorin kytkentä
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko3 "x 2"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
ANVIL 0306057506 Samankeskinen alennusliitin, laipallinen, 2 X 1-1/2 putkessa | AD8LNL 4KWF4 0306057506laipallinen2 "x 1-1 / 2"€1,427.36
ANVIL 0306058009 Samankeskinen alennuskytkin laippaliitännällä, musta | AD8LNN 4KWF6 0306058009laipallinen2-1/2" x 1-1/2"€1,387.25
ANVIL 0306058405 Laipallinen samankeskinen alennusliitin, 3 x 2 putkessa | AD8LNQ 4KWF8 0306058405laipallinen3 "x 2"€873.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0300151503 KUVA 367 Samankeskinen supistus, laipallinen liitäntä, musta
€140.53 / yksikkö