Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0300154200 Epäkeskeinen reduktorin kytkin 1-1 / 2 x 1/2 tuumaa | AD8LKU 4KVY9

ANVIL 0300154200 Epäkeskinen supistusliitin 1-1/2 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LKU Malli: 0300154200Ristiviite: 4KVY9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpäkeskeinen reduktorin kytkentä
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko1-1/2" x 1/2"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
ANVIL 0300152469 Epäkeskeinen reduktorin kytkin 3/4 x 1/2 tuumaa | AD8LKJ 4KVX9 0300152469FNPT3 / 4 "x 1 / 2"€58.17
ANVIL 0300152600 Epäkeskinen alennuskytkin 1 x 3/4 tuumaa | AD8LKK 4KVY1 0300152600FNPT1 "x 3/4"€62.90
ANVIL 0300152808 Epäkeskoliittimen kytkin 1 x 1/2 tuumaa | AD8LKL 4KVY2 0300152808FNPT1 "x 1/2"€53.77
ANVIL 0300153004 Epäkeskeinen reduktorin kytkin 1-1 / 4 x 1 tuumaa | AD8LKM 4KVY3 0300153004FNPT1-1 / 4 "x 1"€84.01
ANVIL 0300153202 Epäkeskinen supistusliitin 1-1/4 x 3/4 tuumaa | AD8LKN 4KVY4 0300153202FNPT1-1/4" x 3/4"€94.12
ANVIL 0300153400 Epäkeskinen alennuskytkin 1-1/4 x 1/2 tuumaa | AD8LKP 4KVY5 0300153400FNPT1-1/4" x 1/2"€88.08
ANVIL 0300153608 Epäkeskeinen pelkistinkytkin 1-1 / 2 x 1-1 / 4 | AD8LKQ 4KVY6 0300153608FNPT1-1/2" x 1-1/4"€108.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0300154200 Epäkeskinen supistusliitin 1-1/2 x 1/2 tuumaa
€110.84 / yksikkö