Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5006259 Kuusiokolomutteri 3 8/16 tuumaa | AC9RGL 3JEV6

FIMCO 5006259 Kuusiokolomutteri 3 8/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RGL Malli: 5006259Ristiviite: 3JEV6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
Koko3 8 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FIMCO 5006307 kuusiolukkomutteri 5/16 tuumaa | AC9RFM 3JEM2 50063075 / 16-18€0.45
FIMCO 5006092 Hex -lukkomutteri 3/8 tuumaa | AC9RGU 3AVAIN2 50060923 / 8 "€0.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5006259 Kuusiokolomutteri 3 8/16 tuumaa
€0.46 / yksikkö