Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0300113404 Supistava risti, 2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 tuuman koko | AD8LJB 4KVR2

ANVIL 0300113404 Pienentävä risti, 2 x 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LJB Malli: 0300113404Ristiviite: 4KVR2

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelkistävä risti
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.818
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0300111606 Pienentävä risti, 1 X 1 X 3/4 X 3/4 tuuman koko | AD8LHQ 4KVP1 03001116061 "x 1" x 3/4 "x 3/4"€64.44
ANVIL 0300111804 Supistava risti, 1-1/4 X 1-1/4 X 1 tuuman koko | AD8LHR 4KVP2 03001118041-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€69.77
ANVIL 0300111960 Pienempi risti, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1-1/4 Koko | AD8LHT 4KVP3 03001119601-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1-1 / 4"€103.86
ANVIL 0300111986 Supistava risti, 1-1/2 X 1-1/2 X 1-1/4 X 1 tuuman koko | AD8LHU 4KVP4 03001119861-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 4 "x 1"€136.20
ANVIL 0300112000 Pienentävä risti, 1-1/2 X 1-1/2 X 1 X 1 tuuman koko | AD8LHV 4KVP5 03001120001-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "x 1"€82.64
ANVIL 0300112307 Pienempi risti, 1-1/2 X 1-1/4 X 1 X 1 tuuman koko | AD8LHW 4KVP6 03001123071-1 / 2 "x 1-1 / 4" x 1 "x 1"€99.55
ANVIL 0300112604 Pienentävä risti, 1-1/2 X 1 X 1 X 1 tuuman koko | AD8LHX 4KVP7 03001126041-1 / 2 "x 1" x 1 "x 1"€113.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0300113404 Pienentävä risti, 2 x 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 tuumaa
€221.71 / yksikkö