Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0300109006 Risti, musta valurauta 125, 1 tuuman Npt | AD8LHK 4KVN4

ANVIL 0300109006 risti, musta valurauta 125, 1 tuuman Npt

Varastossa
Tuote: AD8LHK Malli: 0300109006Ristiviite: 4KVN4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko1"
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.711
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0300108701 Risti, musta valurauta 125, 1/2 tuuman Npt | AD8LHH 4KVN2 03001087011 / 2 "€37.26
ANVIL 0300108800 Cross, musta valurauta 125, 3/4 tuumaa Npt | AD8LHJ 4KVN3 03001088003 / 4 "€37.38
ANVIL 0300109204 Risti, musta valurauta 125, 1-1/4 tuumaa Npt | AD8LHL 4KVN5 03001092041.25 "€60.05
ANVIL 0300109402 Risti, musta valurauta 125, 1-1/2 tuumaa Npt | AD8LHM 4KVN6 03001094021.5 "€84.75
ANVIL 0300109600 Cross, musta valurauta 125, 2 tuumaa Npt | AD8LHN 4KVN7 03001096002"€117.08
ANVIL 0300109808 Risti, musta valurauta 125, 2-1/2 tuumaa Npt | AD8LHP 4KVN8 03001098082.5 "€274.55
ANVIL 0300115201 21/2 X 2 X 2 X 2 Musta valurautaristi | BT8MWV 0300115201-€368.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0300109006 risti, musta valurauta 125, 1 tuuman Npt
€43.86 / yksikkö