Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0300057627 T-paidan pienentäminen 2 tuumaa x 1 tuuma x 2-1 / 2 tuumaa | AD8LGF 4KVH9

ANVIL 0300057627 T-paidan pienentäminen 2 tuumaa x 1 tuumaa x 2-1 / 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8LGF Malli: 0300057627Ristiviite: 4KVH9

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€148.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennys Tee
Rungon materiaaliValurauta
luokka125
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine175 psi @ -20 - 150 astetta F
Putken koko2 "x 1" x 2-1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine125 psi
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7307110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
ANVIL 0310519608 Supistava T-paita, 1/2 X 1/2 X 1/4 tuuman putki, Fnpt-päätyyny | AA4DFX 12G051 0310519608-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1/2 "x 1/2" x 1/4 "300 psi€48.34
ANVIL 0310520002 Takorautaputken supistava T-paita, Fnpt-päätyyli, 300 lbs. | AA4DFY 12G052 0310520002-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-3/4 "x 3/4" x 1/2 "300 psi€72.33
ANVIL 0310521208 FIG 1164R Putken supistava T-paita, temperrautaa, musta oksidi | AA4DFZ 12G053 0310521208-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1 "x 1" x 3/4 "300 psi€84.16
ANVIL 0310521406 Kuva 1164R Putken supistava tee, 1 X 1 X 1/2 tuuman putki | AA4DGA 12G054 0310521406-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F-1 "x 1" x 1/2 "300 psi€81.93
ANVIL 0310525209 Putken supistava T-paita, 2 x 2 x 1-1/2 tuumaa, Fnpt, 300 lbs. | AA4DGB 12G055 0310525209-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-2 "x 2" x 1-1 / 2 "300 psi€212.73
ANVIL 0310525407 Supistava T-paita, Fnpt, 2 X 2 X 1-1/4 tuuman putki, luokka 300 | AA4DGC 12G056 0310525407-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-2 "x 2" x 1-1 / 4 "300 psi€237.27
ANVIL 0310525605 Putken supistava T-paita, 2 X 2 X 1 tuuman nimellinen, FNPT-päätyyny | AA4DGD 12G057 0310525605-20 - 150 astetta FTakorauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F-2 "x 2" x 1 "300 psi€204.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0300057627 T-paidan pienentäminen 2 tuumaa x 1 tuumaa x 2-1 / 2 tuumaa
€148.37 / yksikkö