ANTHES 11917 pakokaasusuoja 5 x 5-3 / 16 tuumaa | AD6EAG 44Z138

ANTHES 11917 pakoputken sadesuoja 5 x 5-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6EAG Malli: 11917Ristiviite: 44Z138

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakokaasun sadesuojus
Värikromi
Käytettäväksi päälläPystysuuntaiset pakoputket
Maks. Pakoputken OD5-3 / 16 "
Min. Pakoputken OD5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8708925000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ANTHES 11001 pakokaasusuoja 1 x 1-3 / 16 tuumaa | AD6DZF 44Z114 11001Harmaa€15.23
ANTHES 11002 Poistosadesuoja 1-1 / 4 x 1-7 / 16 tuumaa | AD6DZG 44Z115 11002Harmaa€17.43
ANTHES 11003 Pakokaasusuoja 1-1/2 x 1-11/16 tuumaa | AD6DZH 44Z116 11003Harmaa€16.37
ANTHES 11004 Poistosuojus 1-3 / 4 x 1-15 / 16 tuumaa | AD6DZJ 44Z117 11004Harmaa€16.77
ANTHES 11005 Poistosadesuoja 2 x 2-3 / 16 tuumaa | AD6DZK 44Z118 11005Harmaa€18.23
ANTHES 11006 Pakokaasusuoja 2-1/4 x 2-7/16 tuumaa | AD6DZL 44Z119 11006Harmaa€18.43
ANTHES 11007 Poistosuojus 2-1 / 2 x 2-11 / 16 tuumaa | AD6DZM 44Z120 11007Harmaa€19.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANTHES 11917 pakoputken sadesuoja 5 x 5-3/16 tuumaa
€118.97 / yksikkö