ANSELL LUOKKA 2 B 14 Sähkökäsineet Luokka 2 Musta Koko 11 PR | AF8BGX 24TN23

ANSELL LUOKKA 2 B 14 Sähkökäsineet Luokka 2 Musta Koko 11 PR

Varastossa
Tuote: AF8BGX Malli: LUOKKA 2 B 14Ristiviite: 24TN23

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä17000
AC-testijännite20000
luokka2
VäriMusta
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.83
Laivan korkeus (cm)55.1
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 2 B 14 Sähkökäsineet, luokka 2, musta Koko 10 PR | AF8BGU 24TN20 LUOKKA 2 B 1410€231.98
ANSELL LUOKKA 2 B 14 Sähkökäsineet, luokka 2, musta Koko 8 PR | AF8BGV 24TN21 LUOKKA 2 B 148€231.98
ANSELL LUOKKA 2 B 14 Sähkökäsineet, luokka 2, musta Koko 9 PR | AF8BGW 24TN22 LUOKKA 2 B 149€231.98
ANSELL LUOKKA 2 B 14 Sähkökäsineet, luokka 2, musta Koko 12 PR | AF8BGY 24TN24 LUOKKA 2 B 1412€231.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 2 B 14 Sähkökäsineet Luokka 2 Musta Koko 11 PR
€231.98 / yksikkö