ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähköhanskat, luokka 00, musta, koko 11 Pr | AF8BGK 24TN12

ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähköhanskat, luokka 00, musta, koko 11 Pr

Varastossa
Tuote: AF8BGK Malli: LUOKKA 00 B 14Ristiviite: 24TN12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
VäriMusta
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suositellaan sovelluksiin, joissa kosketusjännitteen (AC) riski on vähintään 50 V
    • Suunniteltu NFPA-, OSHA-, CSA- ja EN-standardien mukaisesti
    • Valmistettu 100 % luonnonkumilateksista käyttämällä patentoitua kastoprosessia suuren kätevyyden ja joustavuuden saavuttamiseksi
    • Ergonomisesti suunniteltu lepo-muoto vähentää käyttäjän käsien väsymistä
    • Leveät hihansuut parantavat ilmanvaihtoa
    • Sileä pinta helpottaa pukemista ja riisumista

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähkökäsineet, luokka 00, musta, koko 7 PR | AF8BGF 24TN08 LUOKKA 00 B 147€113.33
ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 8 PR | AF8BGG 24TN09 LUOKKA 00 B 148€113.33
ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähkökäsineet Luokka 00 Musta Koko 9 PR | AF8BGH 24TN10 LUOKKA 00 B 149€113.33
ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 10 PR | AF8BGJ 24TN11 LUOKKA 00 B 1410€113.33
ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 12 PR | AF8BGL 24TN13 LUOKKA 00 B 1412€113.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähköhanskat, luokka 00, musta, koko 11 Pr
€113.33 / yksikkö