ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 10 PR | AF8BGJ 24TN11

ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähkökäsineet Luokka 00 Musta Koko 10 PR

Varastossa
Tuote: AF8BGJ Malli: LUOKKA 00 B 14Ristiviite: 24TN11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
VäriMusta
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotteen yksityiskohdat:

Ansell CLASS 00 B 14 sähkökäsineet on suunniteltu sähkötyöntekijöille suojaamaan pienjännitteisiltä sähkövaaroilta. Ne on luokiteltu luokan 00 sähkökäsineiksi, jotka soveltuvat käytettäväksi jopa 500 VAC:n jännitteillä. Näitä käsineitä käytetään sähköhuolto-, korjaus- ja tarkastustehtävissä, joissa suojaus sähköiskua vastaan ​​on välttämätöntä.

Ominaisuudet:

  • Niissä on suora ranneke, joka takaa varman istuvuuden ja minimoi tarttumisen tai tarttumisen riskin.
  • Näissä käsineissä on tyypin IG sähköeristys, joka osoittaa niiden soveltuvuuden sähköeristykseen ja varmistaa suojan sähköisiltä vaaroilta.
  • Niissä on musta mansetin pää, joka täydentää yleistä muotoilua ja parantaa käsineiden kestävyyttä.
  • Nämä käsineet tarjoavat kaksikätisen muotoilun, joka sopii sekä vasempaan että oikeaan käteen, mikä lisää käyttäjän joustavuutta ja mukavuutta.
  • Ne on valmistettu kumista poikkeuksellisen sähköeristyksen ja kestävyyden saavuttamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Ansell LUOKAN 00 B 14 sähkökäsineiden enimmäistestijännite?

V. Näiden käsineiden testausjännite on 2500 VAC ja 10000 XNUMX VDC, mikä varmistaa niiden luotettavuuden ja turvallisuuden.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä Ansellin sähkökäsineitä?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat jänniteluokka, koko, vaatimustenmukaisuus, työn tyyppi, molemminpuolinen muotoilu, käsineiden pituus, materiaali, maksimikäyttöjännite, testausjännite, mansetin tyyli, väri, kestävyys, säilytys, turvallisuusmääräykset ja altistuminen kemikaaleille.

K. Mitä näiden sähkökäsineiden musta väri tarkoittaa?

V. Musta väri osoittaa, että se on sähköä eristävä käsine ja sopii sähkötöihin.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan nämä Ansellin sähkökäsineet?

A.

  • Tarkista käsineet vaurioiden varalta ennen puhdistusta niiden eheyden varmistamiseksi.
  • Poista lika ja roskat varovasti kostealla liinalla tai sienellä välttäen hankaavia materiaaleja.
  • Käytä tarvittaessa mietoa saippua- tai pesuaineliuosta ja huuhtele huolellisesti poistaaksesi jäämät.
  • Anna käsineiden kuivua luonnollisesti viileässä, varjoisassa paikassa, jotta ne eivät vaurioidu liiallisesta kuumuudesta.
  • Suorita säännöllisiä tarkastuksia kulumisen ja repeytymisen varalta ja vaihda vaurioituneet käsineet viipymättä.
  • Säilytä käsineet viileässä, kuivassa paikassa, suojassa suoralta auringonvalolta, lämmöltä ja kemikaaleilta, taittumatta tai rypistymättä.
  • Suojaa käsineet altistumiselta liuottimille, öljyille ja kemikaaleille, jotka voivat heikentää kumimateriaalia.
  • Varmista, että käsineet läpikäyvät säännölliset sähkötestit ja sertifioinnin alan standardien mukaisesti.
  • Pidä yksityiskohtaista kirjaa tarkastuksista, testauksista ja vaihdoista turvallisuuden noudattamisen ylläpitämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähkökäsineet, luokka 00, musta, koko 7 PR | AF8BGF 24TN08 LUOKKA 00 B 147€120.28
ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 8 PR | AF8BGG 24TN09 LUOKKA 00 B 148€120.28
ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähkökäsineet Luokka 00 Musta Koko 9 PR | AF8BGH 24TN10 LUOKKA 00 B 149€120.28
ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähköhanskat, luokka 00, musta, koko 11 Pr | AF8BGK 24TN12 LUOKKA 00 B 1411€120.28
ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 12 PR | AF8BGL 24TN13 LUOKKA 00 B 1412€120.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 00 B 14 Sähkökäsineet Luokka 00 Musta Koko 10 PR
€120.28 / yksikkö