ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 8 PR | AF8BFU 24TM96

ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Musta Koko 8 PR

Varastossa
Tuote: AF8BFU Malli: LUOKKA 00 B 11Ristiviite: 24TM96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
VäriMusta
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 7 PR | AF8BFT 24TM95 LUOKKA 00 B 117€112.90
ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähköhanskat luokka 00 Musta Koko 9 PR | AF8BFV 24TM97 LUOKKA 00 B 119€112.90
ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähkökäsineet, luokka 00, musta, koko 10 PR | AF8BFW 24TM98 LUOKKA 00 B 1110€112.90
ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 11 PR | AF8BFX 24TM99 LUOKKA 00 B 1111€112.90
ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Musta Koko 12 PR | AF8BFY 24TN01 LUOKKA 00 B 1112€112.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Musta Koko 8 PR
€112.90 / yksikkö