ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 7 PR | AF8BFT 24TM95

ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Musta Koko 7 PR

Varastossa
Tuote: AF8BFT Malli: LUOKKA 00 B 11Ristiviite: 24TM95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
VäriMusta
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)35.61
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)39.9
HS-koodi4015191050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 8 PR | AF8BFU 24TM96 LUOKKA 00 B 118€116.58
ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähköhanskat luokka 00 Musta Koko 9 PR | AF8BFV 24TM97 LUOKKA 00 B 119€116.58
ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähkökäsineet, luokka 00, musta, koko 10 PR | AF8BFW 24TM98 LUOKKA 00 B 1110€116.58
ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähköhanskat Luokka 00 Musta Koko 11 PR | AF8BFX 24TM99 LUOKKA 00 B 1111€116.58
ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Musta Koko 12 PR | AF8BFY 24TN01 LUOKKA 00 B 1112€116.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL LUOKKA 00 B 11 Sähkökäsineet Luokka 00 Musta Koko 7 PR
€116.58 / yksikkö