Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 97-009 Leikkaamattomat käsineet, musta / harmaa XL Pr | AC6UFX 36H159

ANSELL 97-009 Viiltoa kestävät käsineet Musta/harmaa XL Pr

Varastossa
Tuote: AC6UFX Malli: 97-009Ristiviite: 36H159

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit11265
ANSI Leikatut grammat2224
ANSI Punktio Newtonit113
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriHarmaa / musta
LäimäysNeuloa
LeikkauskestäväKyllä
Mitata13 Mittari Liner
Liner-materiaaliKelvar (R) / Ruostumaton teräs
LävistyskestäväKyllä
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 97-009 Leikkaamattomat käsineet, musta / harmaa S Pr | AC6UFU 36H156 97-009S€44.34
ANSELL 97-009 Viiltosuojakäsineet musta/harmaa M Pr | AC6UFV 36H157 97-009M€49.26
ANSELL 97-009 Leikkaamattomat käsineet, musta / harmaa L Pr | AC6UFW 36H158 97-009L€49.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 97-009 Viiltoa kestävät käsineet Musta/harmaa XL Pr
€49.26 / yksikkö