ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile L - 200 kpl pakkaus | AD6MTQ 46C632

ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile L - 200 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6MTQ Malli: 93-700Ristiviite: 46C632

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€915.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriilit puhdastilakäsineet
luokka100
VäriVihreä
Läimäyshelmillä koristeltu
Suorittaa loppuunKuvioidut sormet
KäsiMolempikätinen
ISO-luokka5
Pituus11 13 / 16 "
Materiaalinitriili
KokoL
Paksuus5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.056
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile S - 200 kpl pakkaus | AD6MTN 46C630 93-700S€915.42
ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile M - 200 kpl pakkaus | AD6MTP 46C631 93-700M€915.42
ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile XL - 200 kpl pakkaus | AD6MTR 46C633 93-700XL€915.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile L - 200 kappaleen pakkaus
€915.42 / yksikkö