ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile M - 200 kpl pakkaus | AD6MTP 46C631

ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile M - 200 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6MTP Malli: 93-700Ristiviite: 46C631

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€915.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteriilit puhdastilakäsineet
luokka100
VäriVihreä
Läimäyshelmillä koristeltu
Suorittaa loppuunKuvioidut sormet
KäsiMolempikätinen
ISO-luokka5
Pituus11 13 / 16 "
Materiaalinitriili
KokoM
Paksuus5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.687
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile S - 200 kpl pakkaus | AD6MTN 46C630 93-700S€915.42
ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile L - 200 kpl pakkaus | AD6MTQ 46C632 93-700L€915.42
ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile XL - 200 kpl pakkaus | AD6MTR 46C633 93-700XL€915.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 93-700 Strl Cleanroom Gloves Nitrile M - 200 kappaleen pakkaus
€915.42 / yksikkö