Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 88-394 Kemikaaleja kestävä hansikas 20 mil koko 9 1 pari | AB3DLJ 1RL45

ANSELL 88-394 Kemikaaleja kestävä käsine 20 mil Koko 9 1 pari

Varastossa
Tuote: AB3DLJ Malli: 88-394Ristiviite: 1RL45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriKeltainen
LäimäysVaaleanpunainen
Suorittaa loppuunKohokuvioitu
Pituus12 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliLatex
Koko9
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus20 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4015191010
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kohokuvioitu pitokuvio

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 88-394 Kemikaaleja kestävä hansikas 20 mil koko 7 1 pari | AB3DLG 1RL43 88-3947€2.28
ANSELL 88-394 Kemikaaleja kestävä hansikas 20 mil koko 8 1 pari | AB3DLH 1RL44 88-3948€2.28
ANSELL 88-394 Kemikaaleja kestävä hansikas 20 mil Koko 10 1 pari | AB3DLK 1RL46 88-39410€2.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 88-394 Kemikaaleja kestävä käsine 20 mil Koko 9 1 pari
€2.28 / yksikkö