Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 88-356 Kemikaaleja kestävä hansikas 17 mil koko 7 1 pari | AB3DLC 1RL39

ANSELL 88-356 Kemikaaleja kestävä käsine 17 mil Koko 7 1 pari

Varastossa
Tuote: AB3DLC Malli: 88-356Ristiviite: 1RL39

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
Värisininen
LäimäysVaaleanpunainen
Pituus12 "
Liner-materiaalivuoriton
MateriaaliLatex
Koko7
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus17 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Hyvä herkkyys ja näppäryys, korkea vastustuskyky kemikaaleille, tarttumiset, lävistykset ja hankautuminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 88-356 Kemikaaleja kestävä hansikas 17 mil koko 8 1 pari | AB3DLD 1RL40 88-3568€2.36
ANSELL 88-356 Kemikaaleja kestävä käsine 17 mil Koko 9 1 Pari | AB3DLE 1RL41 88-3569€2.36
ANSELL 88-356 Kemikaaleja kestävä hansikas 17 mil koko 10 1 pari | AB3DLF 1RL42 88-35610€2.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 88-356 Kemikaaleja kestävä käsine 17 mil Koko 7 1 pari
€2.36 / yksikkö