Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 70-225 Leikkaa kestävät käsineet, keltainen L PR | AA9UZN 1FYA3

ANSELL 70-225 Viiltosuojakäsineet Keltainen L PR

Varastossa
Tuote: AA9UZN Malli: 70-225Ristiviite: 1FYA3
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
€20.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriKeltainen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata7
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväEi
KokoL
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 70-225 leikkauskestävät käsineet, keltainen xS PR | AA9UTE 1FLH9 70-225XS€20.84
ANSELL 70-225 leikkauskestävät käsineet, keltainen S PR | AA9UZL 1FYA1 70-225S€20.84
ANSELL 70-225 leikkauskestävät käsineet, keltainen M PR | AA9UZM 1FYA2 70-225M€20.84
ANSELL 70-225 leikkauskestävät käsineet, keltainen XL PR | AA9UZP 1FYA4 70-225XL€20.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 70-225 Viiltosuojakäsineet Keltainen L PR
€20.84 / yksikkö