Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 70-225 leikkauskestävät käsineet, keltainen M PR | AA9UZM 1FYA2

ANSELL 70-225 Viiltosuojakäsineet Keltainen M PR

Varastossa
Tuote: AA9UZM Malli: 70-225Ristiviite: 1FYA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso4
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriKeltainen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Mitata7
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväEi
KokoM
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 70-225 leikkauskestävät käsineet, keltainen xS PR | AA9UTE 1FLH9 70-225XS€21.70
ANSELL 70-225 leikkauskestävät käsineet, keltainen S PR | AA9UZL 1FYA1 70-225S€21.70
ANSELL 70-225 Leikkaa kestävät käsineet, keltainen L PR | AA9UZN 1FYA3 70-225L€21.70
ANSELL 70-225 leikkauskestävät käsineet, keltainen XL PR | AA9UZP 1FYA4 70-225XL€21.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 70-225 Viiltosuojakäsineet Keltainen M PR
€21.70 / yksikkö