Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-015 Die Cut Esiliina Sininen 44 tuuman pituus | AE3PQA 5EMD1

ANSELL 56-015 Die Cut Esiliina Sininen 44 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE3PQA Malli: 56-015Ristiviite: 5EMD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDie Cut -esiliina
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus44 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
Sauman tyylisinetöity
KokoM
Paksuus6 milj.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-015 Die Cut Esiliina Sininen 49 tuuman pituus | AE3PPZ 5EMD0 56-01549 "€4.07
ANSELL 56-015 Die Cut Esiliina Sininen 47 tuuman pituus | AE3PQB 5EMD2 56-01547 "€4.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-015 Die Cut Esiliina Sininen 44 tuuman pituus
€4.48 / yksikkö