Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-007 Esiliina Sininen 33 tuuman leveys Yleinen | AD2NKJ 3RYT3

ANSELL 56-007 Bib esiliina sininen 33 tuumaa leveä yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AD2NKJ Malli: 56-007Ristiviite: 3RYT3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus44 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
Sauman tyyliommeltu
KokoYleismaailmallinen
Paksuus6 milj.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-007 Esiliina Sininen 49 tuuman pituus Universal | AD2NKK 3RYT4 56-00749 "€4.94
ANSELL 56-007 Esiliina 33 tuuman leveys sininen 54 tuuman pituus | AD2NKL 3RYT5 56-00754 "€5.85
ANSELL 56-007 Bib esiliina Sininen 47 tuumaa pitkä vinyyli | AE3PPV 5EMC6 56-00747 "€5.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-007 Bib esiliina sininen 33 tuumaa leveä yleiskäyttöinen
€5.85 / yksikkö