Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 56-007 Esiliina Sininen 49 tuuman pituus Universal | AD2NKK 3RYT4

ANSELL 56-007 Bib-esiliina, sininen, 49 tuuman pituus, yleiskäyttöinen

Varastossa
Tuote: AD2NKK Malli: 56-007Ristiviite: 3RYT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
SulkemistyyppiTies
Värisininen
Väriperheblues
Pituus49 "
MateriaaliVinyyli
Taskut0
Sauman tyyliommeltu
KokoYleismaailmallinen
Paksuus6 milj.
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ANSELL 56-007 Esiliina Sininen 33 tuuman leveys Yleinen | AD2NKJ 3RYT3 56-00744 "€9.07
ANSELL 56-007 Esiliina 33 tuuman leveys sininen 54 tuuman pituus | AD2NKL 3RYT5 56-00754 "€9.16
ANSELL 56-007 Bib esiliina Sininen 47 tuumaa pitkä vinyyli | AE3PPV 5EMC6 56-00747 "€9.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 56-007 Bib-esiliina, sininen, 49 tuuman pituus, yleiskäyttöinen
€17.24 / yksikkö