Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 42-474 lämmönkestävät käsineet, FDA:n hyväksymä | AC8JLL 3AR54

ANSELL 42-474 lämmönkestävät käsineet, FDA:n hyväksymä

Varastossa
Tuote: AC8JLL Malli: 42-474Ristiviite: 3AR54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
pinnoitenitriili
Päällystyskuvioitu
VäriHarmaa
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausClute
Pituus14 "
Liner-materiaaliEi kudottu
Materiaalinitriili
Maks. Lämpötila400-astetta F
Koko10
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Crusader Flex -käsineet, jotka on suunniteltu täyspitkällä lämpöesteellä ja hikeä absorboivalla kuitukankaalla huopaeristeellä kestämään lämpötiloja 400 ° F
    • Kaksiosainen rakenne eliminoi ulko-ompelut ja varmistaa sormen maksimaalisen mukavuuden, suuren joustavuuden ja kätevyyden
    • Sidottu nitriilipinnoite takaa täydellisen puhkeamisen puhkeamista, tarttumista, tahattomia viiltoja ja hankaavia nesteitä vastaan
    • Valmistettu FDA-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausKokoPeukalon tyyliHinta
ANSELL 42-474 Lämmönkestävät käsineet Harmaa 9 Nitriili PR | AE7TLF 6AH79 42-474Gunn9siipi€27.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 42-474 lämmönkestävät käsineet, FDA:n hyväksymä
€27.93 / yksikkö