Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 42-474 Lämmönkestävät käsineet Harmaa 9 Nitriili PR | AE7TLF 6AH79

ANSELL 42-474 Lämmönkestävät käsineet Harmaa 9 Nitriili PR

Varastossa
Tuote: AE7TLF Malli: 42-474Ristiviite: 6AH79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävät käsineet
pinnoitenitriili
Päällystyskuvioitu
VäriHarmaa
Läimäyskujanjuoksu
LeikkausGunn
Pituus14 "
Liner-materiaaliEi kudottu
Materiaalinitriili
Maks. Lämpötila400-astetta F
Koko9
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausKokoPeukalon tyyliHinta
ANSELL 42-474 lämmönkestävät käsineet, FDA:n hyväksymä | AC8JLL 3AR54 42-474Clute10Suoraan€27.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 42-474 Lämmönkestävät käsineet Harmaa 9 Nitriili PR
€27.93 / yksikkö