Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWT2 Putki Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQP

APPROVED VENDOR 1UWT2 putki Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB3QQP Malli: 1UWT2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriValkoinen
Sisällä Dia.1.75 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliUHMW-PE
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Dia ulkopuolella.2.375 "
Dia. Toleranssi+/- 0.160 "
Vetolujuus5,800 PSI
TyyppiNeitsytruokakontaktilaatu
Seinämän paksuus0.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UWJ7 Putki Uhmw 1 3/4 Idx2 tuumaa ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNR 1UWJ71"2"0.125 "€27.39
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UWJ9 Putki Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 tuumaa ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNU 1UWJ91"2.25 "0.25 "€36.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWK2 Putki Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tuuman ulkohalkaisija 1 jalkaa | AB3QNV 1UWK21"2.375 "0.312 "€46.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWR7 Putki Uhmw 1 3/4 Idx2 Tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQK 1UWR73ft.2"0.125 "€95.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWR9 Putki Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa | AB3QQM 1UWR93ft.2.25 "0.25 "€127.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UWY7 Putki Uhmw 1 3/4 Idx2 tuuman ulkohalkaisija 6 jalkaa | AB3QTF 1UWY76"2"0.125 "€164.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UWT2 putki Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 tuuman ulkohalkaisija 3 jalkaa
€151.65 / yksikkö