Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 37-165 Kemikaaleja kestävä käsine 22 mil koko 7 1 pari | AD2JQN 3PXH2

ANSELL 37-165 Kemikaaleja kestävä käsine 22 mil Koko 7 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2JQN Malli: 37-165Ristiviite: 3PXH2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus15 "
Liner-materiaalivuoriton
Materiaalinitriili
Koko7
Tuettu / ei tuettutukematon
Paksuus22 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 37-165 Kemikaaleja kestävä hansikas 22 mil Koko 10 1 pari | AA8YPG 1AV51 37-16510€15.36
ANSELL 37-165 kemikaaleja kestävä käsine 22 mil 9-1/2 koko 1 pari | AC8JFU 3AP19 37-1659.5€15.36
ANSELL 37-165 Kemikaaleja kestävä hansikas 22 mil 8-1 / 2 Koko 1 pari | AC8JFY 3AP97 37-1658.5€15.36
ANSELL 37-165 Kemikaaleja kestävä käsine 22 mil koko 11 1 pari | AE3APM 5AG52 37-16511€15.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 37-165 Kemikaaleja kestävä käsine 22 mil Koko 7 1 pari
€15.36 / yksikkö