Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 32-105 kangaskäsineet nitriili 7-1 / 2 Ble PR | AD9JFD 4T403

ANSELL 32-105 Canvas Käsineet Nitriili 7-1/2 Ble PR

Varastossa
Tuote: AD9JFD Malli: 32-105Ristiviite: 4T403

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNitriilikäsineet
Pinnoitteen peittoKoko
Päällystysmateriaalinitriili
Värisininen
LäimäysLiuku päälle
LeikkausClute
Kankaan paino8 oz.
Pituus8 "- 9"
Liner-materiaaliPuuvillalukitus
MateriaaliNitriilikyllästetty kangas
KokoS / M
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6216003800
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoHinta
ANSELL 32-105 Kangaskäsineet Nitrile 9 Blue PR | AD9JFA 4T400 32-105NitriilikäsineetL€4.33
ANSELL 32-105 Kangaskäsineet Nitrile 10 Blue PR | AD9JFB 4T401 32-105NitriilikäsineetXL€4.33
ANSELL 32-105 kangaskäsineet nitriili 7 sininen PR | AD9JFC 4T402 32-105Kangas käsineetS€4.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 32-105 Canvas Käsineet Nitriili 7-1/2 Ble PR
€4.33 / yksikkö