Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B16F-5/8 takaratas 2.810, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRG 1L126

TSUBAKI 40B16F-5/8 hammaspyörä 2.810 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AB2BRG Malli: 40B16F-5/8Ristiviite: 1L126

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.5 / 8 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä16
Dia ulkopuolella.2.81 "
Pitch Dia.2.563 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B16F-3/4 Takaratas 2.810, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRH 1L127 40B16F-3/4403 / 4 "€39.13
TSUBAKI 40B16F-7/8 Takaratas 2.810, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRJ 1L128 40B16F-7/8407 / 8 "€38.92
Takaratas TSUBAKI 40B16F-1 2.810, ulkohalkaisija # 40 | AB2BRK 1L129 40B16F-1401"€39.34
TSUBAKI 40B16F-1 1/4 takaratas 2.810, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBG 6L844 40B16F-1 1/4401-1 / 4 "€38.44
TSUBAKI 41B16F-3/4 Takaratas 2.810, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCV 6L913 41B16F-3/4413 / 4 "€34.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B16F-5/8 hammaspyörä 2.810 ulkohalkaisija #40
€38.52 / yksikkö