Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 29-865 Kemikaaleja kestävä käsine Koko 7 1 pari | AD2JQZ 3PXJ3

ANSELL 29-865 Kemikaaleja kestävä käsine, koko 7 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2JQZ Malli: 29-865Ristiviite: 3PXJ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriMusta
LäimäysSuoraan
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus13 "
Liner-materiaaliFlock
MateriaaliNeopreeni
Koko7
Tuettu / ei tuettutukematon
PaksuusKevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Erittäin hyvä ketteryys ja herkkyys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 29-865 Kemikaaleja kestävä käsine Koko 11 1 pari | AA8ZLK 1AZ32 29-86511€11.45
ANSELL 29-865 Kemikaaleja kestävä hansikas 8-1 / 2 Koko 1 pari | AE6HUP 5T312 29-8658.5€11.45
ANSELL 29-865 Kemikaaleja kestävä hansikas 9-1 / 2 Koko 1 pari | AE6HUQ 5T313 29-8659.5€11.45
ANSELL 29-865 Kemikaaleja kestävä käsine, koko 10 1 pari | AE6HUR 5T314 29-86510€11.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 29-865 Kemikaaleja kestävä käsine, koko 7 1 pari
€11.45 / yksikkö