Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 16-347 Pinnoitetut käsineet Xl Keltainen Pr | AD9JFQ 4T415

ANSELL 16-347 Pinnoitetut käsineet Xl Keltainen Pr

Varastossa
Tuote: AD9JFQ Malli: 16-347Ristiviite: 4T415

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystyspoimutettu
PäällystysmateriaaliLuonnonkumilateksi
VäriKeltainen
LäimäysTurvallisuus
LeikkauskestäväKyllä
Liner-materiaaliPuuvilla
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaMY

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 16-347 Pinnoitetut käsineet Xl Keltainen Pr
€11.05 / yksikkö