Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-947 Leikkaamattomat käsineet, sininen / harmaa 9 PR | AH9NFE 40LL53

ANSELL 11-947 Viiltoa kestävät käsineet sininen/harmaa 9 PR

Varastossa
Tuote: AH9NFE Malli: 11-947Ristiviite: 40LL53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit4735
ANSI Leikatut grammat604
ANSI Punktio Newtonit85.7
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peitto3/4 upotus
PäällystysHiekka-
Päällystysmateriaalinitriili
VäriSininen, harmaa
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
SormimateriaaliESITTELY, Nylon, Lasikuitu, Spandex, Nitriili
SormityyliKoko
Mitata13
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus10 "
Liner-materiaaliHPPE
Palmumateriaalinitriili
LävistyskestäväKyllä
Koko9
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaPT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-947 Leikkaamattomat hansikkaat nitriili sininen / harmaa PR | AH9NFB 40LL50 11-9479.5 "8€23.66
ANSELL 11-947 viiltokäsineet sininen/harmaa 10 PR | AH9NGC 40LL74 11-94710.5 "10€23.66
ANSELL 11-947 Leikkaamattomat käsineet sininen / harmaa 12 tuuman pituus PR | AH9NGE 40LL76 11-9479.25 "7€23.66
ANSELL 11-947 Leikkaamattomat käsineet sininen / harmaa 11 PR | AH9NGK 40LL81 11-94710.75 "11€23.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-947 Viiltoa kestävät käsineet sininen/harmaa 9 PR
€23.66 / yksikkö