Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-926 Pinnoitetut käsineet Koko 9 Ruskea PR | AG2ABR 30ZC39

ANSELL 11-926 Pinnoitetut käsineet Koko 9 Ruskea PR

Varastossa
Tuote: AG2ABR Malli: 11-926Ristiviite: 30ZC39

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalinitriili
VäriRuskea
LäimäysNeuloa
Mitata18
Pituus9"
Liner-materiaaliNylon / spandex
Koko9
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliPäällystetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116106500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-926 Pinnoitetut käsineet Koko 6 Ruskea PR | AG2ABN 30ZC36 11-9267.75 "6€12.90
ANSELL 11-926 Pinnoitetut käsineet Koko 7 Ruskea PR | AG2ABP 30ZC37 11-9268"7€12.90
ANSELL 11-926 Pinnoitetut käsineet Koko 8 Ruskea PR | AG2ABQ 30ZC38 11-9268.75 "8€12.90
ANSELL 11-926 Pinnoitetut käsineet Koko 10 Ruskea PR | AG2ABT 30ZC40 11-9269.25 "10€12.90
ANSELL 11-926 Pinnoitetut käsineet Koko 11 Ruskea PR | AG2ABU 30ZC41 11-9269.5 "11€12.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-926 Pinnoitetut käsineet Koko 9 Ruskea PR
€12.90 / yksikkö