Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-727 Leikkaamattomat käsineet 7 harmaa PR | AH9NBU 40LJ92

ANSELL 11-727 Viiltosuojakäsineet 7 Harmaa PR

Varastossa
Tuote: AH9NBU Malli: 11-727Ristiviite: 40LJ92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit27,458
ANSI Leikatut grammat489
ANSI Punktio Newtonit136
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
SormimateriaaliHPPE, Nylon, Lycra (R), PU
SormityyliKoko
Mitata15
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus8.75 "
Liner-materiaaliHPPE, Lycra (R)
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko7
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-727 Leikatut suojakäsineet, pituus 9-5 / 8 tuumaa PR | AH9NAB 40LJ53 11-7279.25 "9€20.44
ANSELL 11-727 Leikkaamattomat käsineet 9-3 / 8 tuuman pituus 8 PR | AH9NAE 40LJ56 11-7279"8€20.44
ANSELL 11-727 Leikkaamattomat käsineet 8-1 / 4 tuuman pituus PR | AH9NAL 40LJ62 11-7278.25 "6€20.44
ANSELL 11-727 Leikkaamattomat käsineet 10-1 / 8 tuuman pituus 10 PR | AH9NBC 40LJ77 11-72710.25 "10€20.44
ANSELL 11-727 Leikkaamattomat käsineet 10-7 / 8 tuuman pituus 11 PR | AH9NBH 40LJ82 11-72710.75 "11€20.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-727 Viiltosuojakäsineet 7 Harmaa PR
€20.44 / yksikkö