Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-724 Leikkaamattomat käsineet, musta / valkoinen PR | AH9NAA 40LJ52

ANSELL 11-724 Viiltoa kestävät hanskat musta/valkoinen PR

Varastossa
Tuote: AH9NAA Malli: 11-724Ristiviite: 40LJ52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit29,600
ANSI Leikatut grammat488
ANSI Punktio Newtonit93
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta, valkoinen
LäimäysNeuloa
LeikkausGunn
SormimateriaaliHPPE, elastaani, PU
SormityyliKoko
Mitata13
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus9.5 "
Liner-materiaaliHPPE, elastaani (R)
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko9
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
ANSELL 11-724 Leikkaamattomat käsineet 8-1 / 4 tuuman pituus 6 PR | AH9NAK 40LJ61 11-7248.25 "6€18.45
ANSELL 11-724 Leikkaamattomat hansikkaat 9-7 / 8 tuumaa Pituus 10 PR | AH9NAM 40LJ63 11-72410 "10€18.45
ANSELL 11-724 Leikkaamattomat käsineet 8-5 / 8 tuuman pituus 7 PR | AH9NAU 40LJ69 11-7248.75 "7€18.45
ANSELL 11-724 Leikkaamattomat käsineet 10-1 / 4 tuuman pituus 11 PR | AH9NBG 40LJ81 11-72410.25 "11€18.45
ANSELL 11-724 Leikkaamattomat käsineet 8 mustaa / valkoista PR | AH9NBV 40LJ93 11-7249"8€18.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-724 Viiltoa kestävät hanskat musta/valkoinen PR
€18.45 / yksikkö