Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-651 Leikatut hansikkaat harmaat / mustat 6 PR | AH9NFL 40LL59

ANSELL 11-651 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta 6 PR

Varastossa
Tuote: AH9NFL Malli: 11-651Ristiviite: 40LL59

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklitSuurempi kuin 20,000
ANSI Leikatut grammat1523
ANSI Punktio Newtonit130.9
ANSI / ISEA-hankaustaso6
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoPalm ja sormet
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriMusta, harmaa
LäimäysNeuloa ranne
LeikkausGunn
Sormimateriaalipolyuretaani
SormityyliKoko
Mitata13
RystyspehmustemateriaaliEi eristetty
Pituus8"
Liner-materiaaliHPPE, Lycra (R)
Palmumateriaalipolyuretaani
LävistyskestäväKyllä
Koko6
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva, kevyt öljy ja öljyinen
Peukalon tyyliKoko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsinetyyli: Vasen ja Oikea

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-651 Viiltosuojakäsineet harmaa/musta 9 PR | AH9NFC 40LL51 11-6519€24.96
ANSELL 11-651 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 10 PR | AH9NFP 40LL62 11-65110€24.96
ANSELL 11-651 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 8 PR | AH9NFV 40LL67 11-6518€24.96
ANSELL 11-651 leikkauskestävät käsineet harmaa / musta PR | AH9NGJ 40LL80 11-65111€24.96
ANSELL 11-651 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / Musta 7 PR | AH9NGT 40LL88 11-6517€24.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-651 Viiltosuojakäsineet Harmaa/Musta 6 PR
€24.96 / yksikkö