Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-618 Yleiskäsineet Musta / Sininen 8 Pr | AC6UFK 36H144

ANSELL 11-618 Yleiskäyttöiset käsineet musta/sininen 8 Pr

Varastossa
Tuote: AC6UFK Malli: 11-618Ristiviite: 36H144

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI Leikatut grammat217
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso1
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriSininen / Musta
LäimäysElastinen / neulottu
Mitata18 Gauge
Liner-materiaaliNylon
Koko8
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-618 Yleiskäsineet Musta / Sininen 6 Pr | AC6UFH 36H142 11-6186€6.77
ANSELL 11-618 Yleiskäyttökäsineet musta/sininen 7 Pr | AC6UFJ 36H143 11-6187€6.77
ANSELL 11-618 Yleiskäsineet Musta / Sininen 9 Pr | AC6UFL 36H145 11-6189€6.77
ANSELL 11-618 Yleiskäsineet Musta / Sininen 10 Pr | AC6UFM 36H146 11-61810€6.77
ANSELL 11-618 Yleiskäsineet Musta / Sininen 11 Pr | AC6UFN 36H147 11-61811€6.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-618 Yleiskäyttöiset käsineet musta/sininen 8 Pr
€6.77 / yksikkö