Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-518 Viiltosuojakäsineet sininen/sininen 6 Pr | AC6UFB 36H136

ANSELL 11-518 Viiltoa kestävät käsineet Sininen/sininen 6 Pr

Varastossa
Tuote: AC6UFB Malli: 11-518Ristiviite: 36H136

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit2000
ANSI Leikatut grammat627
ANSI Punktio Newtonit20
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
Värisininen
LäimäysJoustava neule
LeikkauskestäväKyllä
Mitata18 Gauge
Liner-materiaaliDyneema Diamond HPPE
LävistyskestäväKyllä
Koko6
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-518 leikkauskestävät käsineet, sininen / sininen 7 Pr | AC6UFC 36H137 11-5187€20.99
ANSELL 11-518 leikkauskestävät käsineet, sininen / sininen 8 Pr | AC6UFD 36H138 11-5188€20.99
ANSELL 11-518 leikkauskestävät käsineet, sininen / sininen 9 Pr | AC6UFE 36H139 11-5189€20.99
ANSELL 11-518 leikkauskestävät käsineet, sininen / sininen 10 Pr | AC6UFF 36H140 11-51810€20.99
ANSELL 11-518 Viiltosuojakäsineet sininen/sininen 11 Pr | AC6UFG 36H141 11-51811€20.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-518 Viiltoa kestävät käsineet Sininen/sininen 6 Pr
€20.99 / yksikkö