Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-500 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, mustalla S PR: llä AC8VXV 3EE12

ANSELL 11-500 viiltoa kestävät hanskat, keltainen, musta S PR

Varastossa
Tuote: AC8VXV Malli: 11-500Ristiviite: 3EE12

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso3
Pinnoitteen peittoPalmu
Päällystysmateriaalinitriili
VäriKeltainen / Musta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväKyllä
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi6116105530
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-500 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, mustat 2XL PR | AC3BAH 2RA68 11-5002XL€2.13
ANSELL 11-500 leikkauskestävät käsineet, keltaiset, musta xS PR | AC8VXU 3EE11 11-500XS€2.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-500 viiltoa kestävät hanskat, keltainen, musta S PR
€2.13 / yksikkö