Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 11-435 viiltoa kestävät käsineet musta/harmaa 6 pr | AC6UEV 36H130

ANSELL 11-435 Viiltoa kestävät käsineet musta/harmaa 6 Pr

Varastossa
Tuote: AC6UEV Malli: 11-435Ristiviite: 36H130

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI-hankaussyklit8000
ANSI Leikatut grammat1499
ANSI Punktio Newtonit120
ANSI / ISEA-hankaustaso4
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
ANSI / ISEA-puhkaisutaso4
Pinnoitteen peittoPalmu
PäällystysTasoita
Päällystysmateriaalipolyuretaani
VäriHarmaa / musta
LäimäysElastinen / neulottu
LeikkauskestäväKyllä
Mitata13 Mittari Liner
Liner-materiaaliNailon, Lycra, Lasikuitu, Dyneeema
LävistyskestäväKyllä
Koko6
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaPT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 11-435 viiltoa kestävät käsineet musta/harmaa 7 pr | AC6UEW 36H131 11-4357€4.04
ANSELL 11-435 viiltoa kestävät käsineet musta/harmaa 8 pr | AC6UEX 36H132 11-4358€4.04
ANSELL 11-435 viiltokäsineet musta/harmaa 11 pr | AC6UFA 36H135 11-43511€4.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 11-435 Viiltoa kestävät käsineet musta/harmaa 6 Pr
€4.04 / yksikkö