Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 08-354 Kemikaaleja kestävä hansikas 14 L Koko 8 1 pari | AD2JQY 3PXJ2

ANSELL 08-354 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L koko 8 1 pari

Varastossa
Tuote: AD2JQY Malli: 08-354Ristiviite: 3PXJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus14 "
Liner-materiaaliLukitusneulos
MateriaaliNeopreeni
Koko8
PaksuusNormaali paino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 08-354 Kemikaaleja kestävä hansikas 14 L Koko 10 1 pari | AC8LEG 3BC92 08-35410€15.16
ANSELL 08-354 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L Koko 9 1 pari | AE3AKY 5AF50 08-3549€15.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 08-354 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L koko 8 1 pari
€15.16 / yksikkö