Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANSELL 08-354 Kemikaaleja kestävä hansikas 14 L Koko 10 1 pari | AC8LEG 3BC92

ANSELL 08-354 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L koko 10 1 pari

Varastossa
Tuote: AC8LEG Malli: 08-354Ristiviite: 3BC92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemikaaleja kestävät käsineet
VäriVihreä
Läimäyskujanjuoksu
Suorittaa loppuunKarkea
Pituus14 "
Liner-materiaaliLukitusneulos
MateriaaliNeopreeni
Koko10
PaksuusNormaali paino

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)29.97
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaLK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ANSELL 08-354 Kemikaaleja kestävä hansikas 14 L Koko 8 1 pari | AD2JQY 3PXJ2 08-3548€15.04
ANSELL 08-354 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L Koko 9 1 pari | AE3AKY 5AF50 08-3549€15.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANSELL 08-354 Kemikaaleja kestävä käsine 14 L koko 10 1 pari
€15.04 / yksikkö