Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON A14934 solmuinen vaijeripyörän harja, 8 tuuman | AH4CDV 34CP69

WEILER A14934 solmulankapyörän harja, 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4CDV Malli: A14934Ristiviite: 34CP69

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€230.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeripyöräharja
Arbor Hole2"
Harjas tyyppiSolmu lanka
Harja Dia.8"
Kasvojen leveys1.125 "
Täytä materiaaliTeräs
Maks. Kierrosluku6000
AsennustyyppiArbor Hole
Leikkauksen pituus1.75 "
Lanka Dia.0.025 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Arbor HoleHarjas tyyppiHarja Dia.Kasvojen leveysMaks. KierroslukuAsennustyyppiLeikkauksen pituusHinta
ANDERSON A09055 Puristettu langallinen pyöräharja 3 tuumaa | AH4CDT 34CP67 A090550.014 "-Puristettu lanka3"1 / 2 "20,000Varsi1"€26.54
ANDERSON A11145 Twist Wire Wheel Harja 4 tuumaa | AH4CDU 34CP68 A111450.02 "5 / 8 "-11Kierrä lanka4"3 / 16 "20,000Arbor Hole7 / 8 "€22.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEILER A14934 solmulankapyörän harja, 8 tuumaa
€230.66 / yksikkö