Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS PXC059-P10 Vaihtoterän kärki AD7ZJZ - 10 kpl pakkaus | AC3HLJ 2TKV9

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS PXC059-P10 vaihtoterän kärki AD7ZJZ - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3HLJ Malli: PXC059-P10Ristiviite: 2TKV9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtoterä
rakentaminenRuostumaton teräs
ToimintoKäytetään vain muoviputkien kanssa
KokonaispituusPk 10 "
TyyppiSnip, 4HL89: lle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8208906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS PXC059-P10 vaihtoterän kärki AD7ZJZ - 10 kpl pakkaus
€39.03 / yksikkö