Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06109-02CP Nelikantainen pistoke 125 1/8 tuumaa | AC3KLB 2UEC2

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06109-02CP Neliömäinen tulppa 125 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3KLB Malli: 06109-02CPRistiviite: 2UEC2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaaliKromattu messinki
luokka125
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine125 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue65 astetta 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06109-04CP Neliömäinen tulppa 125 1/4 tuumaa | AC3KLC 2UEC3 06109-04 CP1 / 4 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81109-06 Neliömäinen pistoke 125 3/8 tuumaa | AC3KNB 2UEH4 81109-063 / 8 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81109-08 Neliömäinen tulppa 125 1/2 tuumaa | AC3KNC 2UEH5 81109-081 / 2 "-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81109-12 Neliömäinen pistoke 125 3/4 tuumaa | AC3KND 2UEH6 81109-123 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 06109-02CP Neliömäinen tulppa 125 1/8 tuumaa
€10.40 / yksikkö