Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-08 Letkun väkäs Low Lead Messinki 1/2 tuumaa | AF7FEG 20XP78

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-08 Letkun väkäs matalalyijyinen messinki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7FEG Malli: 707042-08Ristiviite: 20XP78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Barb
Barb koko1 / 2 "
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine500 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putki sisäpuolella Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoPutki sisäpuolella Dia.Hinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-06 Letkun väkäs Low Lead Messinki 3/8 tuumaa | AF7FEF 20XP77 707042-063 / 8 "3 / 8 "€48.21
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-10 Letkun väkänen matalalyijyinen messinki 500 Psi | AF7FEH 20XP79 707042-103 / 4 "-€68.38
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-12 Letku Barb Low Lead Messinki 500 Psi 3/4 tuumaa | AF7FEJ 20XP80 707042-123 / 4 "-€69.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707042-08 Letkun väkäs matalalyijyinen messinki 1/2 tuumaa
€52.89 / yksikkö