CHAINFLEX CF310-350-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 162a 1000v | AB7UPM 24C158

CHAINFLEX CF310-350-01-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 162a 1000v

Varastossa
Tuote: AB7UPM Malli: CF310-350-01-1Ristiviite: 24C158

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet162
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.53 "
Johtimien lukumäärä1
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 194 astetta F
Langan väriKupari
Langan koko2AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonLangan väriHinta
CHAINFLEX CF300-350-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 162a 1000v | AB7UNZ 24C146 CF300-350-01-10.49 "suojaamaton(1) Vihreä / keltainen, (3) Musta€16.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF310-350-01-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 162a 1000v
€19.11 / yksikkö