Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0402 Uros letkun väkäs 1/8 tuuman putki 1/4 tuuman väkäs | AF7FCA 20XP25

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0402 Urospuolinen letkun väkäs 1/8 tuuman putki 1/4 tuuman väkäs

Varastossa
Tuote: AF7FCA Malli: 707001-0402Ristiviite: 20XP25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies letku Barb
Barb koko1 / 4 "
PerusmateriaaliMessinki
Rungon materiaaliMatala lyijy messinki
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7412200045

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoMax. PainePutken kokoHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0202 Urosletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FBW 20XP21 707001-02021 / 8 "1000 psi1 / 8 "€6.12
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0204 Urosletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FBX 20XP22 707001-02041 / 8 "1000 psi1 / 4 "€8.81
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0302 Urosletkun väkäs 1/8 tuuman putki 3/16 tuuman väkäs | AF7FBY 20XP23 707001-03023 / 16 "1000 psi1 / 8 "€4.91
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0304 Urosletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FBZ 20XP24 707001-03043 / 16 "1000 psi1 / 4 "€6.06
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0404 Urosletkun väkäs 1/4 tuuman putki 1/4 tuuman väkäs | AF7FCB 20XP26 707001-04041 / 4 "1000 psi1 / 4 "€13.93
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0406 Urosletku Barb Matalalyijyinen messinki 1000 psi | AF7FCC 20XP27 707001-04061 / 4 "1000 psi3 / 8 "€9.17
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0408 Urosletku Barb Matalalyijyinen messinki 750 psi | AF7FCD 20XP28 707001-04081 / 4 "750 psi1 / 2 "€13.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 707001-0402 Urospuolinen letkun väkäs 1/8 tuuman putki 1/4 tuuman väkäs
€4.45 / yksikkö